OMRON Analog I/O Slave CRT1-VAD04/VDA02

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Storage Temperature (°C)-25 to 65
Resolution1/6000 (full scale)
Insulation Resistance (MΩ)20 or more (between isolated circuits)
Noise Resistance (V)Compliant with IEC61000-4-4: 2 (power line)
Operating Ambient Temperature (°C)-10 to 55
Power Supply Voltage (V) (Communication) DC 14 to 26.4
Shock Resistance (m/s²)150 (3 times for 6 directions in 3 axes)
Storage Humidity (%)25 to 85 (no condensation)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan