OMRON AC Servo Motor Smart Step 2 Pulse Train Input Type

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
OperationAll directions
Power SupplyAlternating current
Input Voltage (V)AC 200
Insulation classClass B
Material(Heat sink) Al
Maximum Rotation Speed (rpm)5000
Protection ClassIP65 (excluding shaft penetration)
Rated Rotation Speed (rpm)3000
StructureFully closed self cooling type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan