Chen Ying Pump Submersible Electric Immersion (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Immersion Pump4
Horse Power (HP)1/8
Voltage (V)220/380
Height (mm)150
Discharge Bore (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait