Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Trident (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Size (mm)398x320x317
Package Dimension (mm)665x665x317
Volume (L)16.5
ColorGrey
Volume (m³)0.14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan