Shinpo Baskom German

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Size (mm)19″Ø482x138
Package Dimension (mm)485x485x395
Volume (L)15.5
ColorAssorted Colors (Blue, Green, Pink)
Volume (m³)0.09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait