Nagata Sapu Plastik Turki (Plastic Broom)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp45.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)33x7 x125
Volume (m³)0.127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nagata Sapu Plastik Turki

Nagata Sapu Plastik Turki merupakan alat kebersihan untuk menyapu bersih segala kotoran pada lantai. Terbuat dari material plastik dan gagang metal, pada bagian sapu memiliki bulu yang halus dan lembut namun tetap kuat untuk menyapu kotoran. Bersihkan area rumah Anda dengan seksama untuk menghindari debu, tungau dan kotoran lainnya. Cocok digunakan di dalam ruangan dan praktis serta tuntas dalam membersihkan lantai.

Pilihan Warna:
- Biru
- Hijau
- Orange
- Abu - abu
- Dadu / Pink
- Merah Fanta

Ulasan Produk