Apera Research-grade Benchtop pH/Conductivity Multiparameter Meter

Sebelum PPN:
Rp51.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* PH
Range : -2.000 to 20.000 pH
Resolution : 0.1/0.01 /0.001pH
Accuracy : ±.002 pH ± digit
Calibration : 1 to 5 points
* MV
Range : ±2000mV
Resolution : 0.1mV
Accuracy : ±.03% F.S ± 1 digit
* Temperature
Range : -10.0 to 110.0°C ;
14.0 to 230°F
Resolution :0.1°C; 0.1/1F
Accuracy : ±0.5°C±1 digit
Include :
Lead-free Glass pH probe LabSen211
Stainless-steel probe MP500
Carrying case and calibration solution

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan