Apera Portable Turbidity Meter LED Light Source

Sebelum PPN:
Rp27.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Light Source : Infrared LED, 860±30 nm
Regulatory : ISO7027 and DIN
EN 27027 Method
Range : 0 – 1000 NTU (FNU), auto. Ranging
Resolution : 0.01 NTU (0 – 19.99) /
0.1 NTU (20.0 – 99.9)
/ 1 NTU (100 – 1000)
Accuracy : ± 2% of reading plus stray light
Calibration : T200-1 AMCO solution kit
/ Formazin standard solution
0/20/100/400/800 NTU
0/20/100/400/800 NTU
Screen : TFT Color Screen
Sample cuvette : Φ25x60mm, 18mL, high
borosilicate glass with lid
Power supply : AA Alkaline battery x 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan