Apera Premium Portable pH Meter

Sebelum PPN:
Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*PH
Measuring Range PH : (-2.00 to 19.99) pH
Resolution : 0.1/0.01 pH
Accuracy : ±0.01 pH ±1 digit
Automatic Cal : 1-3 Points
* MV
Range : ± 1999mV
Resolution : ± 0,1 /1mV
Accuracy : ±0.1% FS ± 1 digit
* Temp Range
Range : 0 to 100Ԩ
Resolution : 0.1°C
Accuracy : ±0.5°C ±1 digit
Include :
plastic pH ATC probe 201T-F
pH carrying case with pH buffer solutions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan