DWRAP Stretch Film Manual 25micron (Plastic Wrap)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Length (m)1500
Width (cm)50
Thickness (µm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
Kegunaan
Untuk membungkus barang barang agar memudahkan dalam pengiriman

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan