Viva Air Compressor D-Driven Pony (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Power (HP)3/4 (0.56kW)
Air Tank Capacity (L)6
Displacement Volume (L/minute)71 (2.5Cfm)
Speed (rpm)1720
Number of Cylinder1
Dimensions (LxWxH) (cm)45x20x40
Maximum Pressure (kg/cm²)10 (142PSi)
Working Pressure (kg/cm²)7 (100PSi)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan