Viva Air Compressor D-Driven Mini Fox (Kompresor Angin Mini)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Power (HP)2 (1.5kW)
Air Tank Capacity (L)8
Displacement Volume (L/minute)15 (5.5Cfm)
Speed (rpm)2950
Number of Cylinder1
Dimensions (LxWxH) (cm)34x27x42
Maximum Pressure (kg/cm²)10 (145PSi)
Working Pressure (kg/cm²)8 (116PSi)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan