Ariston Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)49x54x42
Maximum Work Temperature (°C)80
Cold Water Temperature (°C)28
Water Temperature Output (°C)70
Capacity (L)30
Heating Time (minute)'2h 38m at 45°C
Maximum Working Pressure (MPa)0.0075
Power (W)500
Protection IndexIPX1
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau.
Kapasitas : 15 Liter


Elemen pemanas berbahan tembaga
Dilengkapi dengan perangkat keamanan ELCB
Thermostat tipe TBS-R yang lebih akurat
Indicator Lights Yes
Titanium Plus Yes
Copper Heating Element Yes
ELCB Yes
Total Security System Yes
TBS-R Yes
Save Power Yes
Technology Flexomix Yes
Thickness of Insulation Yes
Designer Up Yes
Thermostat ButTon Yes
Fitur
Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB menggunakan rancangan asli Italia dengan perangkat komponen hasil produksi sendiri, Ariston menghadirkan kenyamanan berkualitas melalui pemanas air Anda.

“Kenapa saya harus menggunakan Ariston Water Heater?”

Tiga Alasan mengapa Ariston water heater adalah pilihan terbaik anda.

Ketahanan produk berkualitas tinggi
Perlindungan anti karat kelas internasinal dengan lapisan Titanium Enamel di bagian dalam tangki (kecuali pada produk Solar Tube yang menggunakan stainless steel)
Teknologi unggulan dengan ketahanan dan kualitas lebih dari Flange dengan baut pengikat lebih dari sati (kecuali pada produk Ti-Shape dan Nano 10)
Heating elemen dari tembaga yang tahan karat dan diproduksi sendiri dengan kualitas terjamin 100% (khususu pada produk Andris RS dan Andris R)
Keamanan dalam penggunaan
Total Safety System (TSS): Sistem keamanan menyeluruh yang dirancang Ariston setelah melalui uji kualitas dengan standar internasional yang ketat
Jaminan keamanan terhadap kebocoran arus listrik dengan Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
Thermostat aksi ganda TBS yang jauh lebih akurat dan dapat diandalkan baik secara fungsiunal maupun tingkat keamanan (khususnya pada kategori produk Small Enamel dan Pro R)
Safety valve yang berfungsi ganda, yaitu sebagai katup searah dan katup pengaman dari tekanan berlebih
Kenyamanan & Efisiensi energi
Sensor suhu thermostat yang terkontrol dan sangat akurat (khususnya pada produk Andris RS, Andris R, produk kategori Medium Enamel dan Big Enamel)
Penggunaan listrik lebih efisien
Heating Element degnan penghantar panas terbaik dan magnesium anoda pencegah karat yang mudah perawatannya serta efisien dalam penggunaannya
Insulasi pada Polyurethane pada bagian dalam tangki yang ramah lingkungan
Tampilan dan sistem yang mudah digunakan, lengkap dengan indikator yang informatif

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan