SUNHOUSE Wajan Penggorengan Sunhouse

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialPure aluminum alloy
Thickness (mm)2.4
Outer SurfaceHeat-resistant coating
Inner SurfaceNon-Stick Coating
Under InductionUncomfortable with induction
ColorRed
Dimensions (cm)24
Other FeaturesFast heat transfer, even hot emissions, anti-rust, stains, heat-resistant exterior paint

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sunhouse CT24R - Non-Stick Frypan 24cm Frypan Penggorengan SUNHOUSE dilapisi dengan 3 lapisan anti lengket Whitford (USA), aman absolut, tidak menyebabkan kontaminasi terhadap makanan. Lapisan super anti lengket, tahan lama, gampang dibersihkan. Terbuat dari lembaran aluminium murni berkualitas tinggi dengan ketebalan 2.4mm
Diameter: 24 cm

Terbuat dari paduan aluminium, menggunakan teknologi die casting Korea untuk mencapai daya tahan absolut
Lapisan interior anti lengket 3 lapisan anti lengket
Lapisan marmer tahan bakteri
Benar-benar aman untuk kesehatan
Fitur
Permukaan wajan halus, bisa menggunakan lebih sedikit minyak, dan dilengkapi dengan lapisan anti lengket untuk membantu makanan tidak lengket saat memasak, anti debu, mudah dibersihkan. Pegangan terpasang erat ke badan panci, memastikan keamanan saat digunakan, diangkat dan digerakkan. Pegangan pegangan plastik super tahan lama dengan panjang sedang, tahan panas dan tahan slip. Produk ini dapat digunakan pada banyak jenis kompor: kompor gas, kompor inframerah, tidak dapat digunakan pada kompor induksi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan