Regency Tornado Deluxe Floor Fan 16 inch (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Power 30 (W)43
Dimensions (LxWxH) (cm)61.5x10.1x45.5
MaterialIron
Size (inch)16
Voltage (V/Hz)220/50
ColorBlack
Total Speed3 Speed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Regency ZDLX-16 - Tornado Deluxe Floor Fan 16 inch adalah kipas terbaik kami, Di rancang sedemikian rupa sesuai kebutuhan sirkulasi udara ruang tengah tempat berkumpul. selain Mudah dipindahkan. Rancangan yang ergonomis. Sangat cocok berada ditengah keluarga anda.
Bahan Material : Besi


16″ Ground Fan from Regency
3 Speed control & stop
Low Wattage
90 degree up And Down
Fitur
Regency ZDLX16 - Tornado Deluxe Floor Fan 16 inch dengan ukuran 16 inch membuat anda merasakan kesejukan di dalam ruangan anda. Membuat udara lembab menjadi menghilang dan sangat mudah dalam menggunakannya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait