IDEALIFE Toaster 4 Slices (Pemanggang Roti)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Barcode9852.1925.0421
Box Dimensions (cm)40.0x15.5x19.0
Power (W)300-1300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Awali pagi hari anda dengan sarapan berkualitas menggunakan Toaster IDEALIFE IL-204s. Pemanggang roti elektrik ini dilengkapi dengan tiga fungsi (Defrost, Reheat, Cancel) berkapasitas empat slice roti dan memakan daya listrik 300-1300watt. Beroperasi dengan cepat sehingga menghemat waktu anda dalam menyiapkan sarapan. IL-204s juga dilengkapi dengan fitur cool touch body yg mana tidak panas saat sedang beroperasi.
NO. HS LABEL : 8516.722.000

Nomor Tanda Pendaftaran Petunjuk & Kartu Jaminan: IMKG.615.03.2020

Uji Lab: Q1-20-04-0253 Test Report

K3L: 20-L-004515
Feature
Cool Touch Body (not hot when in operation)
4 Slice Capacity
Timer 1-7 (per 30secs)
Slide Out Crumb Tray
2in1 Function: Temperature Control + Cancel
Bun Warmer Included
Elegant Stainless Design
Fast Heating Operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan