Sharp Pump Shallow Well Non Automatic (Pompa Sumur Dangkal)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Max. Transmit Power (m)33
Max. Capacity (l/m)24, 10
Long Pipe (m)9
Capacity (lpm)18, 10
ColorRed
Dimensions (LxWxH) (cm)47.5x22.5x21
Head (m)9, 22
Maximum Current (A) 3.9
Maximum Suction Power (m)9
Maximum Total Head (m)33
Power (W)Output: 125, input: 300
Push Pipe (inch)1
Suction Pipe (inch)1
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sharp SPS101SN - Shallow Well Pump Non Auto 33 Meter dengan daya 125 watt mampu menghasilkan air yang banyak untuk kebutuhan Anda dan keluarga tercinta di rumah sehingga membuat Anda dan keluarga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak.
Daya Hisap : 9 Meter


Motor 100% Tembaga
24 Jam Non-stop
Impeller Kuningan
Bersih & tahan karat
Instalasi Mudah
Pelindung panas hingga 80 derajat celcius
Cat luar dalam
Suara pompa yang halus
Suku cadang terjamin
Fitur
Impeller Kuningan
Impeller terbuat dari kuningan yang tahan terhadap suhu tinggi & gesekan.

Motor 100% Tembaga
100 % kawat gulungan motor terbuat dari tembaga, lebih kuat dan tahan lama.

Body pompa tahan karat & Thermal Protector
Body pompa air yang bersih dan tahan karat serta pelindung panas hingga 80 derajat celcius.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait