Spesifikasi
| Indicator Lights | Yes |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 25.5x11.5x12.5 |
| Material | Ceramic |
| Cable Length (m) | 1 |
| Power (W) | 350 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | White Green |
| Non-Stick | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Maspion TKP380EX - Setrika 350 Watt Ceramic Coating dibalut dengan alas berlapisan ceramic menjadikan alas lebih kuat dan tidak lengket pada segala jenis kain. Dilengkapi dengan senur kabel setrika yang fleksibel.
Daya Listrik : 350 Watt
Pengatur suhu yang mudah
Pengaman kabel yang fleksibel
Disertai dengan lampu indikator
Daya Listrik : 350 Watt
Pengatur suhu yang mudah
Pengaman kabel yang fleksibel
Disertai dengan lampu indikator
Fitur
Maspion TKP380EX - Setrika 350 Watt Ceramic Coating memiliki Pengaturan temperatur yang mudah dan dilengkapi perlindungan ganda (termostat dan termofuse). Terdapat lampu sinyal, sebagai tanda setrika sedang beroperasi menjaga temperatur panas.Maspion Automatic Iron Limited Edition
Kehebatan dan keunggulan setrika Maspion sudah terbukti dengan kepercayaan masyarakat yang turun temurun selalu menggunakan setrika Maspion untuk melicinkan pakaian.
Nyaman saat digunakan
Kegiatan menyetrika tumpukan pakaian yang biasanya menyusahkan, Tidak perlu takut kabel terlilit karena setrika ini pergerakan kabelnya sangat fleksible dan memiliki pegangan yang nyaman.
Anti lengket.
Untuk alasnya dilapisi anti lengket, sehingga tidak perlu khawatir bahan dari pakaian anda tertinggal pada setrika dan membuat anda lebih cepat saat menyetrika.
Double protector
Disaat menyetrika pun jadi lebih aman karena memiliki double protector (perlindungan ganda), yaitu Thermostat dan Thermofuse. Dengan teknologi Thermostat, saat terjadi panas berlebih, thermostat bisa memutus arus otomatis, dan setelah panas turun maka akan bekerja kembali. Sedangkan dengan Thermofuse terjadi panas berlebih, thermosfuse bisa memutus arus sehingga tidak merusak komponen lain.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
