Philips Epilator Satinelle Low-End (Mesin Cukur)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Battery TypeNimh
Length of Knife (mm)41
Dimensions (LxWxH) (cm)17x8x25
Power (W)Stand-by Power: <0.25
Voltage (V/Hz)100-240/50
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips BRE255/00 - Satinelle Low End Nikmati kaki mulus selama berminggu-minggu dengan Philips Satinelle. Menghilangkan bulu dengan lembut, sependek 0,5 mm, dari akar. Pencukuran bulu menjadi mudah dengan pegangan ergonomis dan kepala yang dapat dicuci untuk kebersihan yang optimal
Jumlah Mata Pisau : 1 pcs
Fitur
Sistem pencukuran bulu yang efisien mencabut bulu dari akarnya
Sistem pencukuran bulu yang efisien membuat kulit Anda halus dan bebas bulu selama berminggu-minggu

Lampu built-in yang unik untuk visibilitas yang lebih besar dari rambut halus
Lampu built-in yang unik memastikan lebih sedikit rambut yang terlewat untuk pencukuran bulu yang lebih efektif.

2 pengaturan kecepatan untuk mendapatkan rambut yang lebih tipis dan lebih tebal
2 pengaturan kecepatan untuk menghilangkan rambut tipis dan tebal untuk perawatan hair removal yang lebih personal.

Pegangan ergonomis yang diprofilkan untuk penanganan yang nyaman
Bentuknya yang bulat sangat pas di tangan Anda untuk menghilangkan bulu dengan nyaman. Itu terlihat bagus juga!

Kepala pencukuran bulu yang dapat dicuci untuk kebersihan ekstra dan pembersihan yang mudah
This epilator has a washable epilation head. The head can be detached and cleaned under running water for better hygiene

Tutup sensitif untuk menghilangkan bulu yang tidak diinginkan
Untuk kelembutan lebih di area tubuh yang berbeda itu termasuk topi area halus untuk dengan mudah menghilangkan rambut yang tidak diinginkan dari ketiak dan bikini.

Termasuk topi pijat
Topi pijat memudahkan sensasi pencukuran bulu.

kantong perjalanan
Kantong perjalanan untuk penyimpanan dan transportasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan