Maspion Rice Cooker 3in1 (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AccessoriesSteamer, egg warmer, rice cup, rice spoon
Dimensions (LxWxH) (cm)25x25x28
MaterialPlastic
Cable Length (m)1
Capacity (L)0.8
Power (W)300
ColorPink
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maspion EX-0618 - Magic Com 0.8 Liter 3in1 300 Watt memiliki inner pot food grade. Aman digunakan dan mudah dibersihkan. Dilengkapi dengan egg steamer dan juga kukusan. Meskipun berkapasitas kecil 0.8 liter, rice cooker ini berfungsi 3in1 yaitu memasak nasi, menghangatkan dan mengukus.
Kapasitas : 0.8 Liter


Innerpot Terbuat dari Bahan Non-stick
Plastic body
3 in function
Egg steamer
Fitur
Menanak nasi, menghangatkan dan mengukus dalam satu tempat dengan Maspion EX0618 - Magic Com 0.8 Liter 3in1 300 Watt. Rice cooker 3 in 1 dengan kapasitas 0.8 liter. Mini dan lebih cocok untuk keluarga kecil maupun anak kost. Dilengkapi dengan egg steamer yang dapat dimanfaatkan untuk menghangatkan telur secara praktis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan