WINN GAS Gas Regulator High Pressure without Meter (Pengatur Tekanan Gas)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)11.36x6.85x5.71
LockingPlayed
Output Pressure (kg/cm²)0-2
Input Pressure (kg/cm²)0.7-20
MaterialCopper
ColorRed
Pressure (kg/hour)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas W106NM - Regulator Tekanan Tinggi Non Meter adalah Regulator Tekanan Tinggi Non Meter adalah regulator high pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W106NM Regulator Tekanan Tinggi Non Meter tidak dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.
Pressure : 2 Kg/h
Fitur
Winn Gas W106NM - Regulator Tekanan Tinggi Non Meter Regulator Tekanan Tinggi Non Meter merupakan regulator high pressure, sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Regulator ini biasa gunakan untuk restoran, rumah makan, dan lainnya agar menghasilkan api yang besar dan membuat masakan menjadi lebih cepat matang. Regulator Tekanan Tinggi Non Meter adalah regulator high pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W106NM - Regulator Tekanan Tinggi Non Meter tidak dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan