WINN GAS Regulator Meter Low Pressure

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)15x15x15
EquipmentYes
LockingPlayed
Output Pressure (kg/cm²)0-2
Input Pressure (kg/cm²)0.5-10
ColorGreen
MaterialIron
Pressure (kg/hour)0-6
SNI LicenseYes
SNI Number08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas W888M - Regulator Tekanan Rendah Meter merupakan regulator low pressure, sangat cocok digunakan untuk kompor low pressure. Regulator Tekanan low Meter adalah regulator low pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W888M Regulator Tekanan Rendah Meter dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.


Regulator low pressure
Standart SNI
Fitur
Winn Gas W888M - Regulator Tekanan Rendah Meter merupakan regulator low pressure, sangat cocok digunakan untuk kompor low pressure. Regulator Tekanan low Meter adalah regulator low pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W888M Regulator Tekanan Rendah Meter dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait