Spesifikasi
| Indicator | 1 LED indicator |
|---|---|
| Battery Type | Li-ion |
| Length of Knife (mm) | Adult: 41 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 17.5x18x7.9 |
| Styling Hair | Adult Head |
| Color | Black |
| Dimensions (cm) | 17.5x18x7.9 |
| Filling Time (hour) | 1 |
| Length Number of Settings | 5 Integrated Long Settings |
| Power (W) | Stand-by Power: <0.25 |
| Usage Time (minute) | 50 |
| Voltage (V/Hz) | 100-240/50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Panasonic ERGP80 - Hair Clipper For Professional Kerajinan Legendaris Sebuah Legacy of Quality
Memajukan seni kerajinan pedang Jepang yang luar biasa tajam dan tahan lama, Panasonic telah menerapkan teknologi blade canggih ke Seri Pemangkas dan pemangkas Seri Profesional Panasonic. Hasilnya adalah pisau presisi dengan kekuatan dan kinerja luar biasa. Dan permintaan para profesional di gunting yang tahan lama, dapat diandalkan dan pemangkas.
Jumlah Mata Pisau : 1 pcs
Tanpa kabel, dan dapat menggunakan kabel
Dapat dicuci seluruhnya
Pisau stainless steel
Pemakaian nirkabel 50 menit/isi daya 1 jam
Memajukan seni kerajinan pedang Jepang yang luar biasa tajam dan tahan lama, Panasonic telah menerapkan teknologi blade canggih ke Seri Pemangkas dan pemangkas Seri Profesional Panasonic. Hasilnya adalah pisau presisi dengan kekuatan dan kinerja luar biasa. Dan permintaan para profesional di gunting yang tahan lama, dapat diandalkan dan pemangkas.
Jumlah Mata Pisau : 1 pcs
Tanpa kabel, dan dapat menggunakan kabel
Dapat dicuci seluruhnya
Pisau stainless steel
Pemakaian nirkabel 50 menit/isi daya 1 jam
Fitur
Pro-kinerja penggerak motor linear 10.000 cpm dengan Kontrol Konstan memastikan pemotongan yang mulus dan konsisten pada semua jenis dan kepadatan rambut, secara otomatisProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
