Spesifikasi
| Packing Dimensions (cm) | 43.8x35.2x48.4 |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 16.3x31x19.3 |
| Capacity | 2 strands of bread |
| Material | Plastic |
| Number of Choice of Maturity Level | 7 Level Options |
| Button Function | Reheat button, defrost button, cancel button |
| Cable Length (m) | 1 |
| Color | White |
| Power (W) | 730-870 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/(50/60) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Electrolux E2TS1 - Pop Up Toaster Putih Terbaru dari Electrolux Dirancang dengan teknologi terdepan membuat pemanggang roti ini menjadi lebih sempurna tingkat kematangannya. Roti bakar menjadi semakin lezat dan nikmat saat disantap. Membuat sarapan pagi anda menjadi semakin berkualitas.
Kapasitas : 2 Helai Roti
Desain modern
Penghangat roti yang terintegrasi
7 level control tingkat kematangan
Fungsi defrost dan reheat
Sistem penyimpanan kabel
Tombol defrost, stop dan reheat
Baki remah dapat di lepas dan mudah dibersihkan
Kapasitas : 2 Helai Roti
Desain modern
Penghangat roti yang terintegrasi
7 level control tingkat kematangan
Fungsi defrost dan reheat
Sistem penyimpanan kabel
Tombol defrost, stop dan reheat
Baki remah dapat di lepas dan mudah dibersihkan
Fitur
Memiliki 7 Setelan Pengaturan7 pengaturan untuk membuat roti panggang sesuai selera.
Dilengkapi tempat penyimpanan kabel
Penyimpanan mudah dan nyaman - menghemat ruang dan lebih enak dipandang.
Rak penghangat.
Rak pengahangat untuk makanan yang dipanggang.
Memiliki baki remah yang mudah dibersihkan
Semua remah-remah sisa dapat dibersihkan dan dicuci dengan mudah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/oqP106877890-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
