Spesifikasi
| HEPA Filter | Yes |
|---|---|
| Cable Length (m) | 5 |
| Power (W) | 360/AC 220-240V |
| Dimensions (cm) | 40.5x30.4x25.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Gunakan Sharp EC-HX100YS - Mite Catcher Matress Cleaner untuk melindungi Anda dan keluarga dari serangan tungau. Mencegah adanya alergi pada kulit serta beragam penyakit lainnya. Dalam satu langkah mudah dan praktis, Sharp pembasmi tungau sangat bisa diandalkan untuk meminimalisir adanya tungau di rumah.
Daya : 360 Watt
Handle yang mudah
HEPA filter
Desain modern
Panjang kabel 5 meter
Daya : 360 Watt
Handle yang mudah
HEPA filter
Desain modern
Panjang kabel 5 meter
Fitur
Sharp ECHX100YS - Mite Catcher Matress CleanerFeatures :
Mattress Cleaner Mite Catcher
Teknologi vacuum cleaner pertama di dunia yang hanya dimiliki oleh SHARP yang mampu membasmi kutu/tungau yang berada pada matras/tempat tidur Anda.
3 steps
3 langkah pembasmi kutu/tungau memanaskan suhu hingga 40 derajat celcius, menyedot kutu/tungau dengan kombinasi efek putaran setrifugal pada corong debu hingga mampu membersihkan hingga 99 persen.
Ion Plasmacluster
Selain menyemburkan udara panas dan menangkap kutu/tungau, produk ini juga menghasilkan ion-ion Plasmacluster sehingga bau-bau tak sedap dapat dilenyapkan.
Mengurangi alergi
1 dari 3 orang terkena alergi dan 60% alergi muncul pada usia pertama dan alergi disebabkan oleh kutu/tungau yang ada pada tempat tidur.
Satu Alergi Menyebabkan Alergi Lainnya
Ketika seseorang terkena alergi pada usia awal kelahiran maka akan menyebabkan terjadinya alergi lainnya.
Kutu/Tungau Berkembang Biak Disebelah Anda
Satu kutu dapat melahirkan 50-80 telur dalam 80 hari dan membuang 20 kotoran perhari.
Kutu/Tungau Hidup Dengan Kita
Tempat tidur atau matras adalah tempat tinggal kesukaan kutu/tungau mereka hidup serpihan kulit dan ketombe.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
