Regency Misty Fan (Kipas Angin Air)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Gust Distance (m)25
Capacity (L)20-25
Size (inch)26
Power (W)280
Voltage (V/Hz)220/50
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Regency ZMIST-26 - Stand Fan Water Mist 26 inch berkecepatan tinggi hingga mencapai jarak 25 Meter ini memiliki kelebihan untuk bisa swing dengan skala 90 derajat. Selain itu kipas ini bisa mengeluarkan embun air ketika beroperasi, sangat cocok untuk diletakkan pada segala ruang

Ukuran 26″
Menyebar embun air
Roda untuk permudah di pindahkan
Cocok untuk restaurant, kolam renang, pesta terbuka, tempat rekreasi dan lainnya
Fitur
Gunakan kipas angin Regency ZMIST26 - Stand Fan Water Mist 26 inch untuk acara outdoor Anda. Dilengkapi dengan embun air, dapat memberikan kesegaran di tengah hari yang terik.

Memberikan kesegaran
Dilengkapi dengan embun air
Cocok digunakan untuk acara di luar dan dalam ruangan
Dapat berputar 90 derajat
Daya Listrik 280 watt
Kapasitas tangki 20-25 liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan