Spesifikasi
| Material | Stainless steel |
|---|---|
| Cable Length (m) | 1 |
| Capacity (L) | 2 |
| Power (W) | Cooking: 400, warming: 70 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 30.3x30.3x27.8 |
| Accessories | plastic steam tray, rice paddle, measuring cup, rice scoop |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 114/W/Pro/B/V/2022 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nikmati fungsi 3-in-1 untuk memasak nasi, mengukus dan menghangatkan nasi menggunakan Cosmos CRJ9301 - Magic Com 2 Liter Stainless Steel . Dengan 3 fungsi yang terdapat di dalam 1 alat, Anda tidak perlu lagi harus repot menyiapkan banyak perangkat.Memasak nasi dan mengukus cukup dengan menggunakan energi listrik, Anda lebih mudah menghidangkan makanan untuk keluarga Anda.
Kapasitas : 2 Liter
3in1 (memasak, menghangatkan, mengukus)
Inner Pan Stainless (Sehat, Tahan Gores, Mudah dibersihkan)
Tongolan (Magicap) membuat nasi lebih pulen
Kapasitas : 2 Liter
3in1 (memasak, menghangatkan, mengukus)
Inner Pan Stainless (Sehat, Tahan Gores, Mudah dibersihkan)
Tongolan (Magicap) membuat nasi lebih pulen
Fitur
Desain MinimalisDibuat dengan desain yang minimalis, Cosmos CRJ-9301 - Magic Com 2 Liter Stainless Steel cocok diletakkan di mana saja. Sebagai pendamping wadah lauk di meja makan atau di dalam dapur.
Hemat Daya
Cosmos CRJ-9301 - Magic Com 2 Liter Stainless Steel Rice Cooker menggunakan daya listrik hanya sebesar 400 Watt. Tidak lengket Rice Cooker dari Cosmos ini mempunyai fitur yang sangat bermanfaat untuk Anda. Yaitu pot yang tidak lengket membuat rice cooker ini lebih tahan lama dan mudah dibersihkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/70P106877252-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
