Maspion Rice Cooker Digital 3in1 (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
AccessoriesContainer for steaming, rice spoon
Pot Handle AvailableYes
MaterialPlastic
Time SettingYes
Cable Length (m)1
Capacity (L)1
ColorWhite
Dimensions (cm)28.3x28.3x28
Power (W)350
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maspion MRJ-1059C - Magic Com 1 Liter 3in1 merupakan magic com digital dengan 8 fungsi dalam 1 tempat. Anda dapat membuat hidangan lezat untuk keluarga diantaranya menanak nasi putih, menanak nasi merah, memasak bubur, memasak sup, memasak makanan bayi, penghangat, memanaskan nasi dingin, dan mengukus. Sangat praktis bukan!
Kapasitas : 1 Liter


8 in 1 function
Fitur
Maspion MRJ1059C - Magic Com 1 Liter 3in1 menggunakan teknologi micro computer. Teknologi micro computer merupakan teknologi yang diaplikasikan ke dalam rice com, sehingga menghasilkan cara memasak yang lebih canggih dan memudahkan anda.

Teknologi Micro Computer
Merupakan teknologi komputer yang diaplikasikan ke dalam Rice Com, sehingga menghasilkan cara memasak yang lebih canggih dan memudahkan anda. memiliki fungsi memasak Memasak Nasi Putih, Menanak Nasi Merah, Memasak Bubur, Memasak Sup, Memasak Makanan Bayi, Penghangat, Memanaskan Nasi Dingin, dan Mengukus

Lapisan Ceramic
Lapisan ceramic tidak menimbulkan racun seperti PTFE, PFOA, dan kadar CO2 yang rendah, sehingga lapisan ceramic sangat ramah lingkungan dan aman untuk digunakan.

Pengukus serbaguna
Dapat untuk memanaskan masakan berkuah atau masakan berair tanpa merusak nasi dibawabnya, dilengkapi dengan handel untuk memudahkan ana mengambil dari panci

Handle fleksible
Dilengkapi dengan handle yang fleksibel, serta tempat spatula yang dapat dipasang dan dilepas, sehingga Rice Com mudah dibawa dengan aman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait