Maspion Rice Cooker 5in1 (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AccessoriesRice cup, rice spoon, steamer
MaterialOutside: Heat resistant plastic, inner pot: Non-Stick Coating
Cable Length (m)1
Function5in1 (cooking rice, porridge, soup, steaming and warming)
Capacity (L)2
ColorWhite
Dimensions (cm)34x34x31
Power (W)395
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mengkreasikan olahan masakan tak selalu membutuhkan beberapa perabotan. Cukup Maspion MRJ-2028 - Magic Com 2 Liter 5in1, bisa didapatkan 5 fungsi yakni, memasak nasi, soup, bubur, mengukus dan menghangatkan. Maspion MRJ-2028 - Magic Com 2 Liter 5in1 terbuat dari material food grade. Sehingga aman digunakan untuk beberapa olahan menu.
Kapasitas : 2.0 Liter

Fungsi 5in1
Kapasitas besar 2 liter
Disertai pegangan yang nyaman

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan