Panasonic Hair Straightener

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Plate MaterialPhotoceramic
AccessoriesClosing
Ready to UseWithin 40 seconds
Cable Rotates (degree)360
Temperature (degree)210
Plate Dimensions (LxW) (cm)6.8x1.8
Cable Length (m)1.7
ColorRandom Color
Dimensions (LxWxH) (cm)2.8x23x3.2
Locking systemWith a cover
Power (W)22
Voltage (V/Hz)220-240/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic EH-HV10 - Hair Straightener Meluruskan dan mengikalkan rambut dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Ukuran ringkas sehingga mudah disimpan, hanya berukuran 23,5 cm termasuk penutupnya, alat pelurus ini cukup ringkas sehingga mudah disimpan. Catatan: Sebelum disimpan dalam tas atau tempat make-up, pastikan platnya sudah cukup dingin.
Bahan Material Plat : Photoceramic



Cepat panas
Siap digunakna dalam waktu 40 detik
Fitur
Panasonic EHHV10 - Hair Straightener Pencatok rambut untuk meluruskan & membuat ikal

Plat berlapis photoceramic perawat warna untuk mencegah pudarnya warna rambut. Memiliki ukuran ringkas dan penutup untuk menyimpan. Siap digunakan dalam 40 detik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait