Venom Gear Box Speaker Bluetooth Power Full Bass

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
LoudspeakerTweeter size: 3inchx2
Subwoofer Size (inch)4x2
Tweeter Output (WxΩ)4.5x2.4
Subwoofer Output (WxΩ)21x2.4
ConnectionUSB Terminal and 3.5mm AUX Terminal
AC/DC FirstDC 5V 1A (USB charger cable to micro USB is available)
Battery (mAh)4400 lithium battery, 7.4V that can be refilled
Battery Resistance Duration (hour)4 at the maximum volume
Bluetooth Range (m)Up to 10
ColorGrey
Dimensions (cm)53.3x17.8x-23.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Venom VGB1 - Gear Box Speaker Bluetooth Power Full Bass memiliki keunggulan dengan fungsi karaoke, dan 1 colokan microphone.
Fitur-fitur lainnya :

1. Boombox Super Blaster 2.2CH dengan performa tinggi

2. Dengan tampilan yang menarik, suara jernih dan kualitas bass yang dalam

3. Dapat menerima input dari USB drive, radio FM dan terminal line in

4. Dapat digunakan untuk karaoke dengan input 1 mikrofon

5. Dengan fungsi EQ yang mendukung efek suara dinamis

6. Jangkauan operasi sejauh 10 meter

7. Memiliki baterai lithium 4400 mAh yang dapat diisi ulang

8. Memiliki pegangan sehingga mudah untuk dibawa-bawa
WARNA : ABU ABU
Fitur
Anda juga tak perlu meragukan suara audionya walaupun ukurannya tidak begitu besar namun suara yang dihasilkannya sangat besar, speaker portable dari Venom ini mampu menghasilkan suara yang jernih dengan bass yang powerfull.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan