IDEALIFE Garment Steamer

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Water Container Capacity (ml)1400
Steamer Tube MaterialSilicone
Holes In Water Containers Are Easily FilLED In Through The FaucetYes
Cable Length (m)1
Power (W)1500
ColorPink
Dimensions (cm)28.5x37x36
Voltage (V/Hz)220-240/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Idealife IL-131S - Garment Steamer 1500 Watt cara praktis merapikan pakaian Anda dalam waktu singkat. Idealife Garment Steamer 1500 Watt - IL131S mampu membuat pakaian Anda yang kusut menjadi licin dan rapi seketika. Idealife Garment Steamer 1500 Watt - IL131S diciptakan dengan bahan material plat terbuat dari teflon sehingga tidak mudah lengket pada pakaian Anda.
Panjang Kabel : 1 Meter
Fitur
Desain Kompak
Tidak berbeda jauh dengan bentuk setrika pada umumnya, produk ini hadir dengan desain kompak yang dilengkapi tabung air serta permukaan besi berlapis teflon pada bagian bawahnya yang berfungsi menghasilkan hasil setrika yang halus dan rapi.

Cara Kerja
Perangkat ini bekerja dengan mengalirkan air melalui elemen pemanas yang terdapat di bagian dalam dan mengubahnya menjadi uap yang kemudian dipancarkan keluar secara konsisten. Uap tersebut yang kemudian mampu digunakan untuk merapikan serta menghaluskan pakaian.

Aman Digunakan
Tak perlu kuatir untuk menggunakan alat ini karena, setrika revolusioner ini sangat aman digunakan dan tidak akan membakar baju serta pakaian kesayangan Anda karena elemen pemanas yang tersedia tidak terjadi kontak secara langsung antar elemen pemanas dengan pakaian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan