Spesifikasi
| Equipped With Safety Fuse | Yes |
|---|---|
| Function | 2 in 1 (desk fan and wall fan) |
| Size (cm) | 30 (12inch) |
| Speed Regulator | 3 speed regulators |
| Power (W) | 35 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | Pink |
| Size (inch) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sekai DFN-1216D - Desk Fan 12 inch 2in1 dapat diletakan dimana saja. Mudah dalam pemasangannya dan mudah dibersihkan. Memberikan kesejukan bagi Anda ke setiap sudut ruangan.
Ukuran : 12 inch
Keamanan dan Pencegahan
Kipas angin Sekai DFN1216D - Desk Fan 12 inch 2in1 ini beroperasi dengan menggunakan tegangan 220 volt.
Pada saat kipas angin beropasi jangan masukan jari tangan atau benda lain ke dalam jala pelindung karna jari tangan dapat terluka dan baling-baling akan rusak.
Jangan menyemprotkan bahan kimia karna dapat merusak kipas dan perubahan bentuk dari bagian kipas yang terbuat dari plastik.
Jangan menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling dan jangan menahan baling-baling saat berputar karna hal tersebut dapat membuat sekring pengaman pada motor putus.
Jika tidak digunakan atau ingin dibersihkan, matikan kipas angin dan cabut kabel dari stop kontak.
Cara Pemakaian
Sambungkan kabel listrik ke stop kontak.
Tekan tombol pengatur kecepatan sesuai dengan besar angin yang di inginkan.
Arah angin dapat diatur ke kanan dan ke kiri secara otomatis dengan cara menekan Oscillating knob dan untuk menghentikannya tarik Oscillating knob ke atas.
Cara Perawatan
Sebelum membersihkan kipas angin pastikan kabel listrik sudah dicabut dari stop kontak.
Gunakan kain lembut yang direndam sedikit sabun, untuk membersihkan debu yang menempel pada baling-baling, jala pelindung dan bagian lainnya, kemudian lap dengan kain kering bersih.
Hindari komponen-komponen listrik kipas angin dari percikan air.
Jangn menggunakan thiner, bensol, alkohol atau bahan kimia lainnya untuk membersihkan kipas, karna itu bisa menyebabkan perubahan warwa dan merusak bahan yang terbuat dari palstik.
Agar motor kipas angin bisa bertahan lama, berikan minyak pelumas pada as rotor(motor) pada bagian bearing.
Lakukan perawatan secara periodik 3 bulan sekali atau lebih sering tergantung pemakaian.
Ukuran : 12 inch
Keamanan dan Pencegahan
Kipas angin Sekai DFN1216D - Desk Fan 12 inch 2in1 ini beroperasi dengan menggunakan tegangan 220 volt.
Pada saat kipas angin beropasi jangan masukan jari tangan atau benda lain ke dalam jala pelindung karna jari tangan dapat terluka dan baling-baling akan rusak.
Jangan menyemprotkan bahan kimia karna dapat merusak kipas dan perubahan bentuk dari bagian kipas yang terbuat dari plastik.
Jangan menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling dan jangan menahan baling-baling saat berputar karna hal tersebut dapat membuat sekring pengaman pada motor putus.
Jika tidak digunakan atau ingin dibersihkan, matikan kipas angin dan cabut kabel dari stop kontak.
Cara Pemakaian
Sambungkan kabel listrik ke stop kontak.
Tekan tombol pengatur kecepatan sesuai dengan besar angin yang di inginkan.
Arah angin dapat diatur ke kanan dan ke kiri secara otomatis dengan cara menekan Oscillating knob dan untuk menghentikannya tarik Oscillating knob ke atas.
Cara Perawatan
Sebelum membersihkan kipas angin pastikan kabel listrik sudah dicabut dari stop kontak.
Gunakan kain lembut yang direndam sedikit sabun, untuk membersihkan debu yang menempel pada baling-baling, jala pelindung dan bagian lainnya, kemudian lap dengan kain kering bersih.
Hindari komponen-komponen listrik kipas angin dari percikan air.
Jangn menggunakan thiner, bensol, alkohol atau bahan kimia lainnya untuk membersihkan kipas, karna itu bisa menyebabkan perubahan warwa dan merusak bahan yang terbuat dari palstik.
Agar motor kipas angin bisa bertahan lama, berikan minyak pelumas pada as rotor(motor) pada bagian bearing.
Lakukan perawatan secara periodik 3 bulan sekali atau lebih sering tergantung pemakaian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jfP106874699-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
