Electrolux Plastic Coffee Maker (Mesin Kopi)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AccessoriesGlass teapot with a capacity of 1.25 liters
Dimensions (LxWxH) (cm)24.5x15.8x31
MaterialPlastic
Cable Length (m)0.7
Capacity (L)1.25
Power (W)1000
ColorWhite
Voltage (V/Hz)230/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electrolux E2CM1 - Coffee Maker Plastik 1.25 Liter 1000 Watt terbaru dari Electrolux! Dengan kapasitas 1.25 menambah kenikmatan bagi anda untuk meminum secangkir kopi yang harum dengan kenikmatan yang sempurna setiap saat. Dibalut dengan desain elegan menambah kepuasan serta cita rasa saat menikmati seteguk kopi yang nikmat.
Kapasitas : 1.25 Liter


Mudah digunakan dan dibersihkan
Memiliki tempat penyimpanan kabel
Safety Device Auto-Off
Auto Shut-Off
Fitur
Saatnya membuat kopi begitu praktis dan mudah. Miliki produk ini sekarang juga untuk menikmati sajian dengan aroma khas dari kopi setiap harinya. Menjamu keluarga besar dengan kopi yang segar tentu menyenangkan. Electrolux E2CM1 - Coffee Maker Plastik 1.25 Liter 1000 Watt Pembuat Kopi dengan daya 1000 watt ini bisa menjadi pilihan bagi para pemula yang ingin menyediakan kopi dalam kapasitas besar tanpa harus menyeduhnya per gelas.

Ulasan Produk