PF Antena TV Digital

Sebelum PPN:
Rp77.900 - Rp96.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)70x16x7
MaterialIron
Cable Length (m)10
Channel21-69 Channel
ColorSilver
Cable TypeCoaxial-5C
Impedance (ohm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PF Antena Digital HD1000 - Antena TV Digital Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik dan dilengkapi dengan kabel.  Dapat mentransmit gambar Full HD (1080P), ultra HD (4K), 3D channel. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal HDTV, VHF dan UHF.
Channel : 21-69 Channel




Praktis & mudah dalam penggunaannya
Relatif safety/aman dari petir
Paket dengan kabel dan tanpa dus
Fitur
PF Antena HD1000 - Antena TV Digital antena tv dengan pemasangan outdoor atau di luar rumah dapat menghasilkan kualitas gambar terbaik dan aman terhadap petir.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan