PF Antena Indoor Digital

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)45x16x7
MaterialIron
Cable Length (m)0.117
Channel21-69 Channel
ColorSilver
Cable TypeCoaxial-3C-2V
Impedance (ohm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PF Antenna HD-16 - Indoor Digital Yagi antena tv dengan pemasangan Indoor atau di dalam rumah dapat menghasilkan kualitas gambar terbaik dan aman terhadap petir.
Channel : 21-69 Channel




Antena indoor mensupport untuk menangkap siaran tv analog dan siaran tv digital (tergantung wilayah)
Daya tangkap lebih kuat sehingga menghasilkan gambar yang jernih
Lebih sederhana dan tidak memakan tempat
Relatif safety/aman dari petir
Low noise
Fitur
PF Antenna HD16 - Indoor Digital Yagi merupakan antena Indoor digital menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF. Praktis & mudah dalam penggunaannya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait