PANA-FAN Air Purifier HEPA Filter

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Ion Shower IndicatorYes, Nanoe Purification
Life Filter (y)Up to 10
Dimensions (LxWxH) (cm)38x19.7x57.1
Power Source (W)Max: 20; medium: 9, Low: 6
Coverage (m²)36
Airflow (m³/minute)Max: 3.5; Medium: 2.5; Low: 1.0
ColorWhite
DeodorizingUp to 10 years

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic FPXT50AKN - Humidifying Air Purifier 36m2
Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel.
Coverage : 36 m2
. 3D Circulation Airflow
. Composite Air Filter
. Super nano technology deodorizing filter
. Turbo timer
. Sleep Mode (8 Jam)
Fitur
Panasonic FPXT50AKN - Humidifying Air Purifier 36m2

Standar Air Purifier
Lebih dari sekedar udara bersih, untuk kesehatan & kesegaran kulit Anda.

Dilengkapi dengan NanoeTM
Melindungi kesehatan dan kesegaran kulit Anda dengan teknologi unik

Anti-Virus/Bakter
Membunuh virus H1N1, virus flu burung, dan bakteri Escherichia Coli

HEPA Composite Filter & Deodorizer Filter
Filter tersebut dapat membantu menjaga kemurnian udara di dalam rumah Anda.HEPA filter biasa ditemukan pada alat penyedot debu dan air purifier yang dijual secara bebas di pasaran.

Filter Awet
Usia Filter bisa bertahan 3 tahun tanpa diganti

Deorization
Mengurangi 90% bau (bau rokok) setelah 30 menit

Skin Hydration
Membantu menjaga kelembapan tubuh

Mode Turbo & Mode Tidur

British Allergi Foundation
membuktikan panasonic bebas alergi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan