Sharp Air Purifier with Mosquito Catcher (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Coverage (m²)30
Ion Shower IndicatorYes - Plasmacluster 7000ion/cm³
Air Flow (m³/hour)Low 48-90, Med 150
HEPAYes
Deodorizing FilterYes
ColorRandom Color
Dimensions (mm)383x209x504
Filter Life (year)Up to 2
Power Source (W)Low 5.9-3.7; Med 12; Max 33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sharp FP-GM30 - Air Purifier Mosquito Catcher dari Sharp yang mampu menangkap dan melindungi dari bahaya nyamuk. Dengan 5 langkah efektif perangkap nyamuk yang menggunakan bahan 100% tidak berbahaya.

Plasmacluster High Density 7000
Applicable Coverage Area for 21 m2
Sleep mode
HEPA Filter
Fitur
Mekanisme penangkap nyamuk yang aman untuk bayi dan keluarga Anda
Dengan menggunakan mekanisme bahan tidak beracun yang tidak berbahaya untuk manusia. Hal ini dikarenakan nnyamuk tertangkap dan menempel diatas lembaran lem sehingga tidak mengotori lantai dan tetap menjaga kebersihan

5 Step penangkap nyamuk
Dengan 5 langkah penangkap nyamuk mampu menangkap nyamuk secara aman tanpa bahan kimia dan efektif mengurangi nyamuk culex hingga 91%. Nyamuk Aedes hingga 73% dan lalat hingga 72%

Menghilangkan Bau
Dengan plasmacluster generator ion plasmacluster mampu menon-aktifkan virus, jamur penyebab bau apek, bau asap, bau rokok dan aroma tidak sedap.

Anti Debu
Dilengkapi dengan mode anti debu dan mengurangi efek listrik statis serta asap yang berbahaya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan