Myzox Biodegradable Tape

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Tape Length (m)100
Tape Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Disassembly type that returns to the soil.
Uses new materials that do not easily deteriorate even when used outdoors.
Uses weather resistance confirmation material.
As a landmark for surveying, civil engineering, afforestation, etc.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran, warna dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait