NUNA Vacuum Cleaner Handled
#Grup produk P106870790
Spesifikasi
| Roller Brush Maximum Speed (rpm) | 2500 |
|---|---|
| Suction Power (Pa) | Up to 5500 |
| Clean Water Tank Capacity (ml) | 680 |
| Dirty Water Tank Capacity (ml) | 450 |
| HEPA Filter | Washable Level H10 |
| Battery (mAh) | 3000 |
| Charging Time (hour) | 3-4 |
| Noise (dB) | <80 |
| Operating Time (minute) | 31-34 |
| Power (W) | 150 |
| Voltage (V) | 100-240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nuna Ultimate 7 adalah pembersih lantai multifungsi yang memiliki kemampuan self-cleaning. Dalam sekali vakum, Nuna dapat mengepel, mengeringkan, mensteril lantai sekaligus secara bersamaan, sehingga menjadikan Nuna Ultimate 7 mampu membersihkan lantai 5 x LEBIH CEPAT & LEBIH HYGIENE dibandingkan membersihkan lantai secara tradisional.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































