Zebra SLF1 Mini Ballpoint Pen Pop&Cute Series (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)0.7
Ink ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Expandable pen with executive style design
Available in 6 attractive colours (Include gift box)
Good for gift
Barrel Colour: Milk Blue Green, Milk Blue, Milk Purple, Neon Yellow, Neon Green, Neon Pink
Ink Colour: Black
Refill: 4C-0.7mm (Black)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan