Zebra Gel Ink Pen Sarasa Clip Dots (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Dots" design printed on barrel
Retractable, Water-based, Pigment Gel Ink
Smooth writing pen equiped with a binder clip
Limited Edition
Grip Colour: (0.5mm)
Black, Blue, Red, Green, Pink
Ink Colour: Matched with grip colour
Refill: JF 0.5mm (Black, Blue, Red)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait