Zebra Gel Ink Pen Pic Marble Semi (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)0.7
Ink ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Marble design on barrel with white cap color
Sporty look-design
Z-Super Fine Tip (The Best Tip Pen to Write)
Super Smooth Writing
Ergonomic Design
Barrel Colour: Green, Violet, Pink, Yellow, Ice Blue, Peach
Ink Colour: Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan