Mamibot UV-C Sterilizer Wand Rechargeable (Tongkat Sanitasi UV)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Lamp Power (W)4 (UV-C)
FeatureAutomatic safety auto shut off switch if the wand is facing up
Bulb Life (hour)10000
UV Wavelength (mm)253.7 (UV-C)
CertificatedCE, FCC, RoHS, Lab Test Report
Dimensions Packaging (cm)36.3x4.6x3.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Rechargable Lithium ion Battery (3.7V 1400mA/h) Build in battery and micro USB cable
- LED display screen, 4 timer option modes
- Safety switch protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan