Non Brand Gallon Trolley and Gas Cylinder (Troli Tabung Gas / Troli Galon)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Height (cm)87
Length (cm)27
Weight Capacity (kg)25
Width (cm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Gambar hanya sebagai ilustrasi, untuk warna mengacu pada nama produk
Fitur
- Handgrip terbuat dari karet
- Dilengkapi 3 buah roda karet yang kuat
- Roda belakang dilengkapi rem
- Rangka beso galvanis dijamin kuat dan awet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan