TEKIRO Hammer Hairpin Bun (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Size (oz)24
Dimension 1 (mm)882
Dimension 2 (mm)116
Dimension 3 (mm)36
Dimension 4 (mm)34
Dimension 5 (mm)27
Dimension 6 (mm)32
Dimension 7 (mm)35
Size (lbs)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ergonomically Handle Design
- Fine Polishing
- Roundhead Design
- Widely Used

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan