TEKIRO Bit Socket Spark Plug DR. 3/8inch with Magnet (Kunci Busi)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp79.900 - Rp86.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)65
Dimension 3 (mm)10
Square Drive (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Material is Chrome vanadium steel
- Anti-rusting, greater strength and with knurling design for extra grip with oily finger
- With magnet inside
- Silver matt finish
- Stress relief design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan