CDC Pneumatics Coupler SH Type (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp71.900 - Rp75.900
Spesifikasi
Diameter ∅C (mm)26.0
Dimension H1 (mm)19
Dimension H2 (mm)21
Applicable Fluid TypeAIR (No other type of gas or liquid)
MaterialSteel, Brass
Working Pressure Range (PSI)0-150
Working Temperature Range (°F)32-140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan