CDC Pneumatics Coupler PN Type (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp39.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)20.5
Applicable Fluid TypeAIR (No other type of gas or liquid)
MaterialSteel, Brass
Working Pressure Range (PSI)0-150
Working Temperature Range (°F)32-140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Do not use in water application
Feature
ㆍIdeal for piping of compressed air connections.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan