HCP Pump Submersible Dewatering BD Series (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp229.999.900 - Rp249.999.900
Spesifikasi
Power (kW)22
Power (HP)30
Voltage (V)380
Phase3
Number of Pole2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan